FSFPCF010-10J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704716

※代表画像

FSFPCF010-10J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704716
FSFPCF010-10J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704716

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)注文コード46704716品番FSFPCF010-10J
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 3本、六角ナット(SUSXM7) 3個、ナット挿入治具 1本材質ポリアミド(PA(66N)黒色)質量(g)30タイプ丸シャフト用寸法L(mm)66寸法L1(mm)33寸法D1(mm)Φ10寸法D2(mm)Φ10寸法L2(mm)33寸法B2(mm)9寸法A1(mm)15寸法B1(mm)9寸法A2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46704716
2024-05-20
用途: 部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする