※代表画像

FSFPCFS10-10J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704777 FSFPCFS10-10J センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704777

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)83 材質ポリアミド(PA(66N)黒色) 注文コード46704777 品番FSFPCFS10-10J
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法L・寸法L1・材質など46種類から選べます 他の種類を見る

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 3本、六角ナット(SUSXM7) 3個、ナット挿入治具 1本 材質ポリアミド(PA(66N)黒色) 質量(g)58 タイプ丸-角シャフト用 寸法L(mm)83 寸法D1(mm)Φ10 寸法D2(mm)□10 寸法L2(mm)33 寸法B2(mm)9 寸法A2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46704716
2024-05-20
用途:
部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする