※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット XY固定ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H2(mm)
16
注文コード
46704865
品番
FSFMCX014-16S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H2・寸法L1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本
適合
Φ14、16 サドル用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
72
寸法t(mm)
6
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
16
寸法P1(mm)
36
寸法P2(mm)
36
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
50
寸法M1(mm)
M6
寸法M2(mm)
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード