※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット XY固定ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
56
寸法L1(mm)
17
注文コード
46704926
品番
FSFMJX012-12A
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H2・寸法L1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
材質
アルミ(A6063BE T5)
質量(g)
52
タイプ
丸シャフト用
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
17
寸法D1(mm)
Φ12
寸法D2(mm)
Φ12
寸法L2(mm)
17
寸法W(mm)
20
寸法L3(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法X2(mm)
31
寸法X1(mm)
31
CADデータダウンロード