※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット XY固定ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
18
注文コード
46704935
品番
FSFMJX012-S0A
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H2・寸法L1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
材質
アルミ(A6063BE T5)
質量(g)
67
タイプ
丸-角シャフト用
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
18
寸法D1(mm)
Φ12
寸法D2(mm)
□10
寸法L2(mm)
17
寸法W(mm)
22
寸法L3(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法X2(mm)
32
寸法X1(mm)
33
CADデータダウンロード