※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット XY固定ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
17
注文コード
46705127
品番
FSFMJXS12-12A
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H2・寸法L1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
材質
アルミ(A6063BE T5)
質量(g)
80
タイプ
丸-角シャフト用
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
17
寸法D1(mm)
Φ12
寸法D2(mm)
□12
寸法L2(mm)
19
寸法W(mm)
20
寸法L3(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法X2(mm)
35
寸法X1(mm)
32
CADデータダウンロード