※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット XY固定ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
64
注文コード
46705206
品番
FSFPCXS12-12J
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H2・寸法L1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
質量(g)
40
タイプ
丸-角シャフト用
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
5
寸法E(mm)
5.4
寸法D1(mm)
Φ12
寸法D2(mm)
□12
寸法W(mm)
3
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
9.5
寸法G(mm)
8.2
寸法K(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード