※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット アングルL型タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705346
品番
FSSAAL150-06S
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
適合サイズ(mm)
M6
寸法L(mm)
150
寸法B(mm)
6.6
寸法C(mm)
132
寸法J(mm)
22
寸法L1(mm)
37
寸法G(mm)
15
寸法I(mm)
6.6
寸法t(mm)
2
寸法H(mm)
10.6
寸法K(mm)
13
質量(g)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード