※代表画像

FSSAAL250-04S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705391 FSSAAL250-04S センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 46705391

センサブラケット アングルL型タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46705391 品番 FSSAAL250-04S
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ステンレス(SUS304) 適合サイズ(mm)M4 寸法L(mm)250 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)234 寸法J(mm)18 寸法L1(mm)33 寸法G(mm)15 寸法I(mm)4.5 寸法t(mm)2 寸法H(mm)8.5 寸法K(mm)11 質量(g)96 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする