※代表画像

FSSAAS150-05S センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所 46705486 FSSAAS150-05S センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所 46705486

センサブラケット アングルストレートタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46705486 品番 FSSAAS150-05S
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ステンレス(SUS304) 適合サイズ(mm)M5 寸法L(mm)150 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)134 寸法J(mm)20 寸法t(mm)2 質量(g)58 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
Defi DSDFコントロールユニット取り付けに
不動産業

本体取付のステーに最適でした。これで平らな面に取り付けることが出来ます。

対象商品:
46705434
2022-12-20
用途:
自動車電装品取付け
本田あつし事務所 様 (不動産業)

Defi社のコントロールユニット取り付けに使用しました。バッチリサイズで助かりました。

対象商品:
46705547
2018-04-04
用途:
ドアの自作オートクローズの部品

ドアの自作オートクローズの部品として、安いので、それなりの商品かなと思っていたのですが、作りもしっかりしていて耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする