※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット クサビXYジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705574
品番
FSKX10-10A
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ10
寸法W(mm)
18
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
52
寸法L2(mm)
18.5
質量(g)
50
寸法L3(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード