※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット クサビXYジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705583
品番
FSKX12-12A
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法W(mm)
20
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
52
寸法L2(mm)
18.5
質量(g)
54
寸法L3(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード