※代表画像

FSKXS2-S2AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705662 FSKXS2-S2AS センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所 46705662

センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46705662 品番 FSKXS2-S2AS
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本 タイプ角シャフト用 適合シャフト□12 寸法W(mm)25 寸法H(mm)25 寸法L(mm)64 寸法L2(mm)19 質量(g)162 寸法L3(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする