※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット クサビセンサアタッチN クランプレバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705741
品番
FSKN-16AS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ16
寸法A(mm)
25
寸法W(mm)
25
寸法L(mm)
50
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード