※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット クサビセンサアタッチR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705802
品番
FSKR-S0A
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□10
寸法B(Φmm)
35
寸法H(mm)
13.5
寸法E(mm)
22.3
質量(g)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード