※代表画像

FSKC-S0A センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所 46705906 FSKC-S0A センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所 46705906

センサブラケット クサビ取付ベースC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46705906 品番 FSKC-S0A
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個 タイプ角シャフト用 適合シャフト□10 寸法W(mm)25 寸法P(mm)15 質量(g)82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする