※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット クサビ取付ベースC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705915
品番
FSKC-S2A
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□12
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
15
質量(g)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード