※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット サドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706152
品番
FSFMSD050-16S
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ16
寸法W(mm)
50
寸法H(mm)
16
寸法P(mm)
36
寸法B(mm)
15.5
寸法d(Φmm)
7
寸法E(mm)
3
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード