※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット ストレートタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706536
品番
FSK4ST075-10S
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M4-10P
寸法A(mm)
75
寸法L(mm)
97
寸法P(mm)
10
寸法B(mm)
4.5
寸法K(mm)
6
質量(g)
32
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
4.5
寸法t(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード