※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット ストレートタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706633
品番
FSK6ST050-18S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M6-18P
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
82
寸法P(mm)
18
寸法B(mm)
6.6
寸法K(mm)
7
質量(g)
42
寸法H(mm)
32
寸法D(mm)
6.6
寸法t(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード