※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット ストレート旋回タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706694
品番
FSK3SR020-08S
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M3-8P
寸法A(mm)
20
寸法L(mm)
35
寸法P(mm)
8
寸法B(mm)
3.4
寸法K(mm)
4
寸法M(mm)
M3×P0.5
寸法H(mm)
16
寸法E(mm)
8
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
6
寸法P.C.D.(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード