※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサアタッチF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
58
注文コード
46706852
品番
FSFMAFM03-08S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
取付ピッチ(mm)
M3-8P用
適合シャフト
Φ8
寸法M1(mm)
M3
寸法P1(mm)
8
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
50
寸法H(mm)
16
寸法P(mm)
30
寸法G(mm)
5
寸法M(mm)
M5
寸法B(mm)
13
寸法t(mm)
3
質量(g)
30
タイプ
丸シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード