曜日別特売
FSFMAFM04-08S センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 46706922

※代表画像

FSFMAFM04-08S センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 46706922
FSFMAFM04-08S センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 46706922

センサブラケット センサアタッチF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46706922品番FSFMAFM04-08S
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本取付ピッチ(mm)M4-12P用適合シャフトΦ8寸法M1(mm)M4寸法P1(mm)12寸法L(mm)62寸法L1(mm)52寸法H(mm)22寸法P(mm)30寸法G(mm)5寸法M(mm)M5寸法B(mm)13寸法t(mm)3質量(g)40タイプ丸シャフト用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする