※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサアタッチF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
62
注文コード
46706983
品番
FSFMAFM04-S2S
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
取付ピッチ(mm)
M4-12P用
適合シャフト
□12
寸法M1(mm)
M4
寸法P1(mm)
12
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
52
寸法H(mm)
22
寸法P(mm)
30
寸法G(mm)
5
寸法M(mm)
M5
寸法B(mm)
17
寸法t(mm)
3
質量(g)
42
タイプ
角シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード