※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサアタッチN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
41
寸法P(mm)
8
注文コード
46706992
品番
FSFMANM03-08A
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法P
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
取付ピッチ(mm)
M3-8P
適合シャフト
Φ8
寸法M(mm)
M3
寸法P(mm)
8
寸法L(mm)
41
寸法L1(mm)
35
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
20
寸法H(mm)
12
寸法X(mm)
30
寸法M1(mm)
M5
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
9.5
寸法E(mm)
5.4
質量(g)
24
タイプ
丸シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード