※代表画像

FSFMANM03-12A センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 46707017 FSFMANM03-12A センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 46707017

センサブラケット センサアタッチN

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)43 寸法P(mm)8 注文コード46707017 品番FSFMANM03-12A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法L・寸法Pなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ(A6063BE T5) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本 取付ピッチ(mm)M3-8P 適合シャフトΦ12 寸法M(mm)M3 寸法P(mm)8 寸法L(mm)43 寸法L1(mm)36 寸法B(mm)20 寸法W(mm)20 寸法H(mm)12 寸法X(mm)28 寸法M1(mm)M5 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法E(mm)5.4 質量(g)24 タイプ丸シャフト用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする