※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサアタッチN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
8
注文コード
46707035
品番
FSFMANM03-16A
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法P
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
取付ピッチ(mm)
M3-8P
適合シャフト
Φ16
寸法M(mm)
M3
寸法P(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
43
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
15
寸法X(mm)
35
寸法M1(mm)
M6
寸法d1(Φmm)
6.6
寸法d2(Φmm)
11
寸法E(mm)
6.5
質量(g)
43
タイプ
丸シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード