※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサアタッチN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
43
寸法P(mm)
12
注文コード
46707087
品番
FSFMANM04-12A
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法P
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(A6063BE T5)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
取付ピッチ(mm)
M4-12P
適合シャフト
Φ12
寸法M(mm)
M4
寸法P(mm)
12
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
36
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
20
寸法H(mm)
12
寸法X(mm)
28
寸法M1(mm)
M5
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
9.5
寸法E(mm)
5.4
質量(g)
24
タイプ
丸シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード