※代表画像

FSFMANM04-S2A センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 46707123 FSFMANM04-S2A センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 46707123

センサブラケット センサアタッチN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 寸法P(mm)12 注文コード46707123 品番FSFMANM04-S2A
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法L・寸法Pなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ(A6063BE T5) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本 取付ピッチ(mm)M4-12P 適合シャフト□12 寸法M(mm)M4 寸法P(mm)12 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)43 寸法B(mm)25 寸法W(mm)25 寸法H(mm)15 寸法X(mm)35 寸法M1(mm)M6 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)11 寸法E(mm)6.5 質量(g)44 タイプ角シャフト用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする