※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサアタッチR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
8
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
注文コード
46707157
品番
FSFMARM03-12A
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法P・タイプ・適合シャフト
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
取付ピッチ(mm)
M3-8P
適合シャフト
Φ12
寸法M1(mm)
M3
寸法P(mm)
8
寸法B(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
5.5
寸法R(mm)
4.5
寸法X(mm)
11.5
寸法Y(mm)
6
寸法M(mm)
M5
寸法A(mm)
8.5
寸法H(mm)
13.5
寸法E(mm)
22.3
質量(g)
33
タイプ
丸シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード