※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46707297
品番
FSSARN080-05A
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
適合サイズ(mm)
M5
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
5.6
寸法E(mm)
5.5
穴数
2
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
8.2
寸法h(mm)
5
質量(g)
10
寸法H(mm)
9
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード