※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46707306
品番
FSSARN120-03A
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
適合サイズ(mm)
M3
寸法L(mm)
120
寸法B(mm)
3.5
寸法E(mm)
3.4
穴数
3
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
5.7
寸法h(mm)
3
質量(g)
9
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード