※代表画像

FSSARN200-04A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707376 FSSARN200-04A センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所 46707376

センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46707376 品番 FSSARN200-04A
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理 適合サイズ(mm)M4 寸法L(mm)200 寸法B(mm)4.6 寸法E(mm)4.5 穴数5 寸法W1(mm)11 寸法W2(mm)7.2 寸法h(mm)4 質量(g)23 寸法H(mm)8 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする