※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46707482
品番
FSSARS080-03A
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
適合サイズ(mm)
M3
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
3.5
寸法E(mm)
3.4
穴数
2
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
5.7
寸法H(mm)
14
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
8
寸法h(mm)
3
寸法t(mm)
1.5
寸法t1(mm)
2
寸法H3(mm)
10
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード