※代表画像

FSSARL120-05A センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所 46707744 FSSARL120-05A センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所 46707744

センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46707744 品番 FSSARL120-05A
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理 適合サイズ(mm)M5 寸法L(mm)120 寸法B(mm)5.6 寸法E(mm)5.5 穴数3 寸法W1(mm)12 寸法W3(mm)10 寸法W(mm)22 寸法h(mm)5 寸法t(mm)2 質量(g)22 寸法W2(mm)8.2 寸法W4(mm)11 寸法H(mm)9 寸法t1(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46707857
2025-07-18
用途:
配線の固定
A・Yシステム 様

使いやすく、配線を上手く固定できました。
同時に、FSSARL520-04A を購入しましたが、こちらは品名に、「穴無しタイプ」と表記されていますが、現物は「穴有りタイプ」でした。
型名では区別が付きにくく、写真や表記が正確でないようですので、改めて頂きたく、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする