FSSARL200-05A センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所 46707805

※代表画像

FSSARL200-05A センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所 46707805
FSSARL200-05A センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所 46707805

センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)200
適合サイズ(mm)M5
内容量1個注文コード46707805品番FSSARL200-05A
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理適合サイズ(mm)M5寸法L(mm)200寸法B(mm)5.6寸法E(mm)5.5穴数5寸法W1(mm)12寸法W3(mm)10寸法W(mm)22寸法h(mm)5寸法t(mm)2質量(g)37寸法W2(mm)8.2寸法W4(mm)11寸法H(mm)9寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46707857
2025-07-18
用途: 配線の固定
A・Yシステム

使いやすく、配線を上手く固定できました。
同時に、FSSARL520-04A を購入しましたが、こちらは品名に、「穴無しタイプ」と表記されていますが、現物は「穴有りタイプ」でした。
型名では区別が付きにくく、写真や表記が正確でないようですので、改めて頂きたく、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする