※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フランジ付角シャフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46707997
品番
FSFP100-S2S
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
48
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
□12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード