鶴賀電機
鶴賀電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
鶴賀電機の カウンタ
演算機能付可逆積算カウンタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46708017
品番
472A-1-A-5-X-X-X
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。
表示
表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mm
ゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択)
質量(g)
約300
保護構造
前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×133.3
表示範囲
-999999〜999999 (表示1、表示2共)
動作周囲温度(℃)
0〜50
係数
(パルス)1×10
-6
〜9999 (入力1パルスあたりの倍率)
分周
(パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n))
計数速度
10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替
適合
停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年
出力
(比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA
方式
(カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント
消費電力
約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V)
桁数
5(表示)
入力
(制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持
電源電圧(V)
AC100〜240
機能
キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す
入力信号
無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA
確度
表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit
供給電源
AC100〜240V、DC24V、DC110Vの何れか
実装方法
専用ブラケットによる
表示周期
約100msec
BCD出力
なし