※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フランジ付丸シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708042
品番
FSFMFP100-16S
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
67
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
Φ16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード