鶴賀電機
鶴賀電機の 検出・センサ
鶴賀電機の 信号変換器
高速DCトランスデューサ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46708123
品番
7216-05-29-A
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
出力
(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPAN
SPAN:±5%以上 of SPAN
電源電圧(V)
AC85〜264
寸法(mm)
H72×W28.5×D130
質量(g)
本体:約120、端子台:約40
保存温度(℃)
-20〜70
応答時間
150μs以下(0→90%)
入力信号
DC0〜10V
許容差
±0.1% of SPAN at 23℃
絶縁抵抗(Ω)
DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )
出力信号
DC4〜20mA
動作周囲温度(℃)
0〜50
温度特性
±150ppm/℃
供給電源
AC85〜264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90〜170V 30mA以下、DC20〜30V 90mA以下