※代表画像

FSFMFS200-14S センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708155 FSFMFS200-14S センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708155

センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46708155 品番 FSFMFS200-14S
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ステンレス(SUS304-D) 質量(g)258 寸法L(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする