※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フリーセンサアタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708207
品番
FSFMFAM34-12A
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法L(mm)
48
寸法X(mm)
28
寸法A(mm)
30
寸法B(Φmm)
20
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード