※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フリーヘッドジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708286
品番
FSFMJH012-12A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
寸法L(mm)
54
寸法d(Φmm)
12
寸法E(mm)
18
寸法L1(mm)
20
寸法B(Φmm)
20
寸法X(mm)
28
寸法F(mm)
2
質量(g)
33
寸法A(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード