※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フリーヘッドジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708313
品番
FSFMJH016-16A
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ16
寸法L(mm)
57
寸法d(Φmm)
16
寸法E(mm)
20
寸法L1(mm)
20
寸法B(Φmm)
25
寸法X(mm)
31
寸法F(mm)
3
質量(g)
50
寸法A(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード