※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708365
品番
FSFMSP200-S0S
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプ
ノーマルタイプ
寸法D(mm)
□10
公差D(mm)
0/-0.09
寸法L(mm)
200
寸法t(mm)
1
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード