※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708541
品番
FSFMSH300-S0S
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304-D)
質量(g)
239
タイプ
ノーマルタイプ
寸法L(mm)
300
寸法D(mm)
□10
公差D(mm)
0/-0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード