※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46708557
品番
FSFMSH300-S2S
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304-D)
質量(g)
343
タイプ
ノーマルタイプ
寸法L(mm)
300
寸法D(mm)
□12
公差D(mm)
0/-0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード