※代表画像

FSFMGP300-10S センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708636 FSFMGP300-10S センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708636 FSFMGP300-10S センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708636

センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46708636 品番 FSFMGP300-10S
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げ タイプハイグリップタイプ 寸法D(Φmm)10 公差D(mm)±0.15 寸法L(mm)300 寸法t(mm)1 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46708681
2024-05-20
用途:
部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

対象商品:
46708873
2018-04-01
用途:
スピンドルシャフトに

商品説明の太さが8mmとありましたが、ノギスで測ると7.9mmしかなく、ベアリングに通すとガタガタでした。
ベアリングに通すシャフトとしては、0.1oの差はかなり大きいです。
適用外なのかもしれませんが、参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする