曜日別特売
FSFMSP350-12S センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708934

※代表画像

FSFMSP350-12S センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708934
FSFMSP350-12S センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708934
FSFMSP350-12S センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 46708934

センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)350
寸法D(Φmm)12
タイプノーマルタイプ
内容量1個注文コード46708934品番FSFMSP350-12S
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質ステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法D(Φmm)12公差D(mm)±0.15寸法L(mm)350寸法t(mm)1質量(g)98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46708681
2024-05-20
用途: 部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

対象商品 : 46708873
2018-04-01
用途: スピンドルシャフトに

商品説明の太さが8mmとありましたが、ノギスで測ると7.9mmしかなく、ベアリングに通すとガタガタでした。
ベアリングに通すシャフトとしては、0.1㎜の差はかなり大きいです。
適用外なのかもしれませんが、参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする