※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット 近接用センサアタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合センサ
M8用
タイプ
丸シャフト用
注文コード
46709415
品番
FSFPAMM08-12J
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
適合センサ・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ12
適合センサ
M8用
寸法A(mm)
39
寸法L3(mm)
16
寸法d(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
70
寸法L2(mm)
35
寸法B(mm)
10
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード